• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia WOEX 030204 S, do uniwersalnych wierteł z płytkami skrawającymi, HB 7635

Nr art.: 232420 ST900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    70,04 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    58,36 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek HB7635
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 3,2 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,3 mm
Średnica płytki skrawającej d 5 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO WOEX 030204 S
Posuw, min. fz 0,08 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,08 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania MTC
Sposób mocowania otwór na
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 5 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232420 ST900
EAN / GTIN 4045197346278
Numer producenta 232420 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
215
Stal INOX < 900 N/mm²
M
165
Stal INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298; 232300; 232302; 232310.