• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací vyměnitelné břitové destičky WOEX 030204 S, pro univerzální vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB7635

Artiklové číslo: 232420 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    348,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    290,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 800 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ HB7635
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Délka řezné hrany l 3,2 mm
Průměr řezné destičky d 5 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupně
ISO kód WOEX 030204 S
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7635
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky WOEX 030204 S
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění MTC
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 3 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232420 ST900
EAN / GTIN 4045197346278
Číslo výrobce 232420 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
275
Ocel < 900 N/mm
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami GARANT č. 232298; 232300; 232302; 232310.