WOEX 030204 S ST900

Artikelnummer: 232420 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,16 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
439 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verspaningsstrategie: MTC

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 030204 S
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Verspaningsstrategie MTC
Voeding f 0,08 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232420 ST900
EAN/GTIN 4045197346278

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
275
Staal < 900 N/mm²
P
215
RVS < 900 N/mm²
M
165
RVS > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder