WOEX 030204 S ST900

Č. pol.: 232420 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,16 € / ks
  • Od 10 ks
    9,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stratégia obrábania: MTC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204 S
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Stratégia obrábania MTC
Posuv f 0,08 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232420 ST900
EAN/GTIN 4045197346278

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
275
Oceľ < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač