{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | TiN | |
| Min. średnica skrawania D | 26,5 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 132 stopni | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Oznaczenie producenta | Bohrereinsatz mit Ausspitzung | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,8 mm | |
| Długość wysięgu A | 16,25 mm | |
| Długość całkowita L | 16,25 mm | |
| Długość funkcjonalna | 20,6 mm | |
| Masa | 11 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Dla elementu podstawowego typu | 25 |
| Numer artykułu | 232282 26,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406096601 | |
| Numer producenta | 232282 26,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |