Płytki do wierteł z zaostrzeniem HSS, TiN, ⌀ D: 16,5mm

Nr art.: 232282 16,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka TiN
Min. średnica skrawania D 16,5 mm
Kąt wierzchołkowy 132 stopni
Liczba ostrzy 2
Oznaczenie producenta Bohrereinsatz mit Ausspitzung
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Możliwość konfiguracji nie
Grubość płytki skrawającej T 3,2 mm
Długość wysięgu A 11,1 mm
Długość całkowita L 11,1 mm
Długość funkcjonalna 12,8 mm
Masa 4 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Dla elementu podstawowego typu 13

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232282 16,5
EAN / GTIN 4062406096458
Numer producenta 232282 16,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
130
Al > 10% Si:
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
45
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
22
Stal INOX > 900 N/mm²
M
22
żeliwo szare (sferoidalne)
K
45
CuZn
N
90
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.
Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne rozmiary oraz wersja z ostrzami z VHM i ostrzami 180° dostępne na zamówienie.