{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser min. | 26,5 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Spitzenwinkel | 132 Grad | |
| Schneidplattendicke | 4,8 mm | |
| für Grundelement Größe | 25 mm | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | TiN | |
| Auskraglänge | 16,25 mm | |
| Länge gesamt | 16,25 mm | |
| Funktionslänge | 20,6 mm | |
| Gewicht | 11 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN4000-171 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 232282 26,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406096601 | |
| Herstellernummer | 232282 26,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |