Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 5×D, Typ: 36

Artiklové číslo: 232260 36
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 36 mm
Celková délka L 412,8 mm
Užitná délka L1 209,5 mm
Vnitřní chlazení ne
Typ upínače Morse kužel MK
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa MKG00402X85; HOG-23228X36
Velikost upínače 4
Délka stopky LS 117,5 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 47 mm
Průměr těla D2 34,1 mm
Délka upínací drážky 242,1 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 8,01 mm
Délka nástavce, držák 274,7 mm
Úhel šroubovice 20 stupně
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Tloušťka řezné destičky T 6,4 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX36
Označení řezné destičky 232286 36
Funkční délka 295,3 mm
Hmotnost 1 900 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 5×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232260 36
EAN / GTIN 4045197592590
Číslo výrobce 232260 36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.