Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 12×D, Typ: 36

Nr art.: 232256 36
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 36 mm
Długość całkowita L 559,1 mm
Długość użytkowa L1 432 mm
Długość wysięgu A 489,1 mm
Średnica trzonka DS 40 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia ZYL04001015; HOG-23228X36
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 70 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D
Maks. średnica skrawania Dc 47 mm
Średnica korpusu D2 34,1 mm
Długość rowków mocujących 474,41 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 8,01 mm
Długość montażowa, uchwyt 468,5 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Rodzaj rowka wiórowego 1
Kątownik, 1. stopień 132 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Grubość płytki skrawającej T 6,4 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2322XX36
Oznaczenie płytki skrawającej 232286 36
Długość funkcjonalna 432 mm
Masa 2 915 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 12×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232256 36
EAN / GTIN 4045197717825
Numer producenta 232256 36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
Do otworów o dokładności do IT10.
rowki proste.

Wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości vc o 30%.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.