Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 48

Nr art.: 232245 48
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 48 mm
Długość całkowita L 254 mm
Długość użytkowa L1 130,2 mm
Długość wysięgu A 184,2 mm
Średnica trzonka DS 40 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia ZYL04001015; HOG-23228X48
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 40
Długość chwytu LS 70 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc 65 mm
Średnica korpusu D2 46,7 mm
Długość rowków mocujących 176,4 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 10,68 mm
Długość montażowa, uchwyt 160,4 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Kątownik, 1. stopień 132 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Grubość płytki skrawającej T 7,9 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2322XX48
Oznaczenie płytki skrawającej 232286 48
Długość funkcjonalna 130,2 mm
Masa 2 180 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232245 48
EAN / GTIN 4045197658418
Numer producenta 232245 48
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
rowki proste
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.