Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 3×D, Typ: 48

Artiklové číslo: 232245 48
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 48 mm
Celková délka L 254 mm
Užitná délka L1 130,2 mm
Nepodepřená délka A 184,2 mm
Průměr hřídele DS 40 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ZYL04001015; HOG-23228X48
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 40
Délka stopky LS 70 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 65 mm
Průměr těla D2 46,7 mm
Délka upínací drážky 176,4 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 10,68 mm
Délka nástavce, držák 160,4 mm
Úhel šroubovice 20 stupně
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Tloušťka řezné destičky T 7,9 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX48
Označení řezné destičky 232286 48
Funkční délka 130,2 mm
Hmotnost 2 180 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 3×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232245 48
EAN / GTIN 4045197658418
Číslo výrobce 232245 48
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Přímé drážky.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.