{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 48 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL0XXX1015; ZYL04001015 | |
| Oblika vpenjala | ravna vpenjalna površina | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0400 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h$06 | |
| Premer držala | 40 mm | |
| Dolžina držala | 70 mm | |
| Premer vpenjala, zgornja meja | 0 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,013 mm | |
| Debelina rezalne plošče | 4 mm; 7,9 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | HOG-2322XX; HOG-2322XX48 | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | HOG-23228X; HOG-23228X48 | |
| Opis rezalne plošče | 232286 48 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 184,2 mm | |
| Uporabna dolžina | 140,89 mm | |
| Skupna dolžina | 254 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 130,2 mm | |
| Masa | 2.180 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | jekleni nosilec s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 232245 48 | |
| EAN/GTIN | 4045197658418 | |
| Številka proizvajalca | 232245 48 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |