{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 4 szt. | |
| Rodzaj produktu | Wkładka z pianki | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Właściwości pianki | średnio twardy | |
| Właściwości | odporny na olej | |
| Materiał | Poliuretan (PU) | |
| Szerokość łącznie | 158 mm | |
| Głębokość całkowita | 310 mm | |
| Wysokość całkowita | 35 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 2322420 | |
| EAN / GTIN | 4010886895405 | |
| Numer producenta | 2322420 | |
| Numer L | L60160 5714 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |