Check-Tool-Module gol

Cod articol.: 2322420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea albastru; negru
Numărul de decupaje pentru unelte 4 buc.
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată ja
Spumă consistență semidur
Caracteristici Rezistent la ulei
Material Poliuretan (PU)
Lăţime totală 158 mm
Adâncime totală 310 mm
Înălţimea totală 35 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 2322420
EAN / GTIN 4010886895405
Număr producător 2322420
L-Număr L60160 5714
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Verificare vizuală simplă a completitudinii datorită inserțiilor din spumă în două culori
Potrivite în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure că nu sunt lăsate în urmă scule
Strat inferior albastru, strat superior negru. Culoarea albastră indică o sculă lipsă
Scula se află în cuibul său antiderapantă și este protejată împotriva deteriorării
Căile de fixare a mânerului facilitează scoaterea sculei
Contururile clar vizibile ale sculei facilitează așezarea ei la loc în cuibul potrivit
Rezistent la uleiuri și grăsimi
Facil de curățat cu apă, săpun și o perie de mână/unghie
Dimensiuni: L 157,5 x P 310 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 158 mm
  • Înălțime totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu