Check-Tool-Module prázdný

Artiklové číslo: 2322420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva modrá; Černá
Počet výřezů na nástroje 4 ks
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti středně tvrdý
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyuretan (PU)
Šířka celkem 158 mm
Celková hloubka 310 mm
Výška celková 35 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2322420
EAN / GTIN 4010886895405
Číslo výrobce 2322420
L-číslo L60160 5714
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Jednoduchá vizuální kontrola kompletnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám
Vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je třeba zajistit, aby nezůstaly žádné nástroje
Spodní vrstva modrá, vrchní vrstva černá. Modrá barva označuje chybějící nástroj
Nástroj leží v hnízdě neklouzavě a je chráněn před poškozením
Výřezy na rukojeti usnadňují vyjmutí nástroje
Zřetelně viditelné kontury nástroje usnadňují jeho vrácení do správného hnízda
Odolný vůči olejům a tukům
Snadno se čistí vodou, mýdlem a kartáčkem na ruce/nehty
Rozměry: š 157,5 x d 310 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez