Płytka skrawająca HiPer Drill kształt E, HB7530, ⌀ pogłębienia: 10mm

Nr art.: 231690 10
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pogłębienia (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt stopnia pogłębiającego: 180

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
⌀ pogłębienia 10 mm
Gatunek HB7530
Kąt stopnia pogłębiającego 180 stopni
śruby z łbem walcowym wg DIN M5
pasuje do otworu przelotowego ⌀ 5,5 mm
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do pogłębiania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231690 10
EAN / GTIN 4045197750884
Numer producenta 231690 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Kształt E 180° – ostrze z kłem centrującym 142° i sfazowaniem zabezpieczającym 0,5 mm.

Zastosowanie:

Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i pogłębień wg DIN74, str.2, kształt H, J i K, wykonanie średnie.
Do śrub wg DIN912, 6912 i 7984, ISO1207 (DIN84).

Wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.