Element podstawowy HiPer Drill, 1,5×D, ⌀ DC: 45mm

Nr art.: 231600 45
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
HiPer-Drill
Całkowita liczba ostrzy
1
Min. średnica skrawania Dc
45 mm
Długość całkowita L
203 mm
Długość użytkowa L1
71 mm
Długość wysięgu A
133 mm
Średnica trzonka DS
40 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL04001011
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
40 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
70 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
HiPer Drill Grundelement
Maks. średnica skrawania Dc
46,99 mm
Średnica korpusu D2
48 mm
Długość rowków mocujących
127 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
9,3 mm
Długość montażowa, uchwyt
91,6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
13 stopni
Kątownik, 1. stopień
135 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T
16,2 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej
P (mocowanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej
231640 45
Długość funkcjonalna
133 mm
Masa
1 960 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
1,5×D
Zastosowanie wierteł
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231600 45
EAN / GTIN 4062406641351
Numer producenta 231600 45
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Maksymalne wartości posuwu i maksymalna wydajność dzięki optymalnie dopasowanym geometriom i materiałom.
  • Dokładne pozycjonowanie płytki skrawającej dzięki pryzmatycznemu osadzeniu i niezawodnemu mocowaniu w środkowym otworze.
  • Wysoka dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym. (Do otworów o dokładności do IT9)
  • Podparcie chwytu zapewniające maksymalną stabilność podczas pracy.

Zastosowanie:

Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.
Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie.
Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).
Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Jako narzędzie nieruchome lub obracające się.
  • Do otworów średniej wielkości o dokładności do IT9, prawotnące.
  • Stosować wyłącznie wraz z chłodziwem do chłodzenia wewnętrznego.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu wykonać przed użyciem otwór pilotażowy.
  • Stosować tylko z wkładką skrawającą nr 231630–231690, śruba mocująca nr 231999.
  • Śrubę mocującą należy dokręcić z momentem obrotowym wygrawerowanym na wiertle.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Użytkownik musi zagwarantować, że osoby wykonujące prace przy produkcie przestrzegają przepisów i regulacji oraz poniższych informacji: krajowych i regionalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i ochrony środowiska.
  • Nie montować, nie instalować ani nie uruchamiać uszkodzonych produktów.
  • Zapewnić wymagane środki ochrony.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.