Wisselplaat voor NC-centreerboor, HB225, Type: 10

Artikelnummer: 231521 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,93 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 28,27 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.325 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 10
Soort HB225
Snijmateriaal HM
ISO-code SOGT 080208
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating AlCrN
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231521 10
EAN/GTIN 4062406565510
Nummer fabrikant 231521 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor NC-aanboren en afschuinen. Ook geschikt voor vlakdraaien bij stilstaand gebruik op de draaibank. Niet gebruiken voor graveren.

Tip:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan