Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar sześciokątne z główką kulistą MagicRing, 7-cz. z wieszakiem samoobsługowym

Nr art.: 23033
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
Numer artykułu 23033
EAN / GTIN 4010995230333
Numer producenta 23033
Numer L L60070 3524
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 120 x 41 x 33 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wkładania i wyjmowania wkrętów w trudno dostępnych miejscach.
  • Zastosowanie: Praktyczny uchwyt do pracy z wkrętami z gniazdami sześciokątnymi.
  • Zastosowanie: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, obrabiany galwanicznie.
  • Dodatkowo: MagicRing ze stali sprężynowej (od rozmiaru 3 mm) niezależnie od materiału śrub pewnie trzyma w każdej pozycji wszystkie wkręty znormalizowane.
  • Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.
  • Dodatkowo: Mocna obudowa z przyciskiem umożliwiającym łatwy wybór żądanego klucza.
  • Rękojeść: Ergonomiczna, obudowa wzmocniona włóknem szklanym, 120 mm długości.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, obrabiany galwanicznie.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x hexagon recess blade 2
  • 1x hexagon recess blade 2.5
  • 1x hexagon recess blade 3
  • 1x hexagon recess blade 4
  • 1x hexagon recess blade 5
  • 1x hexagon recess blade 6
  • 1x hexagon recess blade 8