Multitool PocketStar Šestihranná kulová hlava MagicRing, 7díl.

Artiklové číslo: 23033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 23033
EAN / GTIN 4010995230333
Číslo výrobce 23033
L-číslo L60070 3524
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Páčení nebo zavádění šroubů z vrtacích otvorů, zvláště na obtížně přístupných místech
  • Použití: Praktický sklopný držák na šestihranné šrouby do dílny i na cesty
  • Použití: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, galvanicky zušlechtěná
  • Extra: MagicRing z pružinové oceli (od velikosti 3 mm) udrží v jakékoli poloze všechny normalizované šrouby se šestihrannou hlavou nezávisle na matksiálu šroubů
  • Extra: Kulová hlava umožňuje sešroubování pod úhlem až do 25°
  • Extra: Stabilní pouzdro s vybíracím tlačítkem pro snadnou volbu požadované čepele
  • Handle: ksgonomické pouzdro vyztužené skleněným vláknem, délka 120 mm
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, galvanicky zušlechtěná

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x vnitřní šestihran čepel 2
  • 1x vnitřní šestihran čepel 2,5
  • 1x vnitřní šestihran čepel 3
  • 1x vnitřní šestihran čepel 4
  • 1x vnitřní šestihran čepel 5
  • 1x vnitřní šestihran čepel 6
  • 1x vnitřní šestihran čepel 8