večnamensko orodje PocketStar® šestkotni krogelni krogelni obroč® 7-delni

Št. art.: 23033
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 23033
EAN/GTIN 4010995230333
Številka proizvajalca 23033
L-število L60070 3524
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Vstavljanje vijakov v vrtine ali odstranjevanje iz njih, zlasti na težko dostopnih mestih
  • Uporaba: Praktično zložljivo držalo za vijake s šestilom na delovnem mestu ali na delovnem mestu
  • Uporaba: Krom-vanadijevo jeklo, skozi kaljeno, galvansko prevlečeno
  • Dodatno: MagicRing® iz vzmetnega jekla (od velikosti 3 mm naprej) zagotavlja vse standardne šestilaste vijake ne glede na material vijaka v vsakem položaju
  • Dodatno: Kroglični konec uporabniku omogoča delo pod kotom do 25°
  • Dodatno: Robustno ohišje z gumbom za izmet za preprosto in enostavno izbiro ključa
  • Ročaj: Ergonomsko, ojačano ohišje iz steklenih vlaken, dolžine 120 mm
  • Rezilo: Krom-vanadijevo jeklo, skozi kaljeno, galvansko prevlečeno

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x rezilo notranji 6-kotnik ključ 2
  • 1 x rezilo notranji 6-kotnik ključ 2,5
  • 1 x rezilo notranji 6-kotnik ključ 3
  • 1 x rezilo notranji 6-kotnik ključ 4
  • 1 x rezilo notranji 6-kotnik ključ 5
  • 1 x rezilo notranji 6-kotnik ključ 6
  • 1 x rezilo notranji 6-kotnik ključ 8