TNFFA 45L-4IQ Ojačani nosilci rezil za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2302567
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP Face Machining Line
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302567
EAN/GTIN 7291075310979
Številka proizvajalca 2302567
L-število L23920 971

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 25 mm, širina rezanja (CW) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 60 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 45 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Iz iste serije "TANG-GRIP Face Machining Line" Poglej vse