TNFFA 45L-4IQ Lames renforcées pour gorges frontales

Réf.: 2302567
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANG-GRIP Face Machining Line
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 90 mm
Largeur b2 9 mm
Hauteur h1 32 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2302567
EAN / GTIN 7291075310979
Réf. fabricant 2302567
Article hors catalogue L23920 971

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 60 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 45 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm