Kompaktowy uchwyt zaciskowy do rowkowania i odcinania za pomocą płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2302357
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302357
EAN / GTIN 7291075210095
Numer producenta 2302357
Numer L L23920 1923

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 1,45 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,4 mm, wysokość całkowita (OAH): 20 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,05 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 1,45 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,4 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 30 mm