TGTL 2020-1.4-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302357
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302357
EAN/GTIN 7291075210095
Číslo výrobcu 2302357
Číslo L L23920 1923

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,45 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková výška (OAH) 20 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.05 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.45 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Celková výška (OAH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 30 mm

Vhodné výrobky

Vložky