TGTL 2020-1.4-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302357
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302357
EAN/GTIN 7291075210095
Številka proizvajalca 2302357
L-število L23920 1923

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 1,45 mm, širina rezanja min (CWN) 1,4 mm, skupna višina (OAH) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,05 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 1,45 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,4 mm
  • Skupna višina (OAH) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse