Frez do rowków dla 3-ostrzowych precyzyjnych płytek wymiennych

Nr art.: 2302261
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2302261
EAN / GTIN 7291075218435
Numer producenta 2302261
Numer L L23980 2014

Opis

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.256″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.158″ ,Longitud total (OAL) 4.535″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
  • Diámetro de corte (DC): 1.575″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.256″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.158″
  • Longitud total (OAL): 4.535″