TRIB 40-1.000W 4Z-B snijplaten met drievoudig geslepen precisieslijpsel

Artikelnummer: 2302261
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302261
EAN/GTIN 7291075218435
Nummer fabrikant 2302261
L-nummer L23980 2014

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijbreedte maximum (CWX) 0,256″, snijbreedte minimum (CWN) 0,158″, totale lengte (OAL) 4,535″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,189″
  • snijdiameter (DC): 1,575″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,256″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,158″
  • totale lengte (OAL): 4,535″

Geschikte producten

Inserts