Frez do rowków dla 3-ostrzowych precyzyjnych płytek wymiennych

Nr art.: 2302259
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2302259
EAN / GTIN 7291075218411
Numer producenta 2302259
Numer L L23980 1994

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 256″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 158″, długość całkowita (OAL): 4 535 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 189 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1 268 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 256 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 158 cale
  • Długość całkowita (OAL): 4 535 cale