TRIB 32-1.000W 3Z-B Spleetfrezen met drievoudig geslepen precisieslijpplaten

Artikelnummer: 2302259
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302259
EAN/GTIN 7291075218411
Nummer fabrikant 2302259
L-nummer L23980 1994

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijbreedte maximum (CWX) 0,256″, snijbreedte minimum (CWN) 0,158″, totale lengte (OAL) 4,535″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,189″
  • snijdiameter (DC): 1,268″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,256″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,158″
  • totale lengte (OAL): 4,535″

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan