TRIB 32-1.000W 3Z-B Stebelni rezkar za 3-rezilne precizne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 2302259
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302259
EAN/GTIN 7291075218411
Številka proizvajalca 2302259
L-število L23980 1994

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,256″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,158 ″, skupna dolžina (OAL) 4,535″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,189″
  • Premer rezanja (DC): 1,268″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,256″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,158″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,535″

Ustreznih izdelkov

Vstavki