Frez do rowków dla 3-ostrzowych precyzyjnych płytek wymiennych

Nr art.: 2302236
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302236
EAN / GTIN 7291075209372
Numer producenta 2302236
Numer L L23980 352

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 40 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 110 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 4

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 81,15 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TRI 16RK-6.0
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 4
  • Trzpień mocujący Weldon