• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

TRIB 40-25W-4Z-B Fraises à rainurer avec plaquettes 3 coupes de précision rectifiées

Réf.: 2302236
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2302236
EAN / GTIN 7291075209372
Réf. fabricant 2302236
Article hors catalogue L23980 352

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 81.15 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TRI 16RK-6.0
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
  • Type de queue Weldon