TRIB 40-25W-4Z-B Slitting Shanks Carrying Triple-Edged Precision Ground Inserts

Artikelnummer: 2302236
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302236
EAN/GTIN 7291075209372
Nummer fabrikant 2302236
L-nummer L23980 352

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijkantenfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 110 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 81,15 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) TRI 16RK-6,0
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMSLIT" Bekijk alles