Frez do rowków na płytki wymienne z samozaciskiem i wąską podziałką

Nr art.: 2301363
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SELF-GRIP
Rodzaj produktu Side milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2301363
EAN / GTIN 7291075070477
Numer producenta 2301363
Numer L L24130 97

Opis

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.53 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.53 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 5
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 800 Rev/min

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SELF-GRIP" Zobacz wszystkie