SGSF 100-5-22K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2301363
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2301363
EAN / GTIN 7291075070477
Číslo výrobce 2301363
L-číslo L24130 97

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu max (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,53 mm, průměr náboje (DHUB) 40 mm, tloušťka náboje (THUB) 4 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.53 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 40 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 5
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Maximální otácky (otáckyX) 800 Otácky/min