Samozaciskowy uchwyt ostrza do przecinania i rowkowania dla jednostronnych płytek skrawających ze stałym ogranicznikiem.

Nr art.: L23920 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23920 140
EAN / GTIN 7291075069143
Numer producenta 2300524

Opis

Opis:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 3.53 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 2.7 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Cecha szcz.:

  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Width Maximum (CWX) 3.53 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 2.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA) 100 mm

Norma:

  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,53 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,7 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 2
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 100 mm