Frez do rowków na płytki wymienne z samozaciskiem i wąską podziałką

Nr art.: 2301022
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2301022
EAN / GTIN 7291075070248
Numer producenta 2301022
Numer L L24130 136

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe
  • głębokość cięcia, maks. (CDX): 02:34″
  • średnica frezu (DC): 7,87″
  • liczba elementów tnących (CICT): 14
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,26″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0,22″
  • Średnica piasty (DHUB): 03:15″
  • grubość piasty (THUB): 0,2″
  • Efektywna liczba nacięć obwodowych (ZEFP): 14

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 2,34″
  • Średnica ostrza (DC): 7,87 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 14
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,26 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,22 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3,15″
  • Grubość ścianki (THUB): 0,2 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): GSFN 6C
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 14
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX): 400 obr./min