SGSF 200-6-1.500K Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Artiklové číslo: 2301022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2301022
EAN / GTIN 7291075070248
Číslo výrobce 2301022
L-číslo L24130 136

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 2,34″
  • Průměr řezu (DC): 7,87″
  • Počet řezných těles (CICT): 14
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,26″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,22″
  • Průměr nástavce (DHUB): 3,15″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,2″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 14

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 2.34″
  • Prumer rezu (DC): 7.87″
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.26″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.22″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.15″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 6C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 14
  • Maximální otácky (RPMX): 400 Rev/min