SGSF 200-6-1.500K Freză cu canelură pentru plăcuţă cu autofixare și pas apropiat

Cod articol.: 2301022
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2301022
EAN / GTIN 7291075070248
Număr producător 2301022
L-Număr L24130 136

Descriere

Descriere:

  • Freză cu canelură și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 2,34″
  • Diametru de tăiere (DC): 7,87″
  • Nr. corpuri de tăiere (CICT): 14
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,26″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,22″
  • Diametrul butucului (DHUB): 3,15″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,2″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 14

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.34″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7.87″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 14
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.26″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.22″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.15″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.2″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSFN 6C
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 14
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 400 Rev/min