Frez do rowków na płytki wymienne z samozaciskiem i wąską podziałką

Nr art.: 2300951
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2300951
EAN / GTIN 7291075069952
Numer producenta 2300951
Numer L L24130 9

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 30 mm, średnica cięcia (DC): 100 mm, liczba elementów tnących (CICT): 10, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,69 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,8 mm, średnica piasty (DHUB): 39 mm, grubość piasty (THUB): 1,6 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 30 mm
  • Średnica ostrza (DC) 100 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 10
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,69 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,8 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 39 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 1,6 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) GSFN 2
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 10
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 800 obr./min