SGSF 100-2-22A Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300951
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300951
EAN/GTIN 7291075069952
Nummer fabrikant 2300951
L-nummer L24130 9

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm, diameter snijrand (DC) 100 mm, aantal snijkanten (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, naafdiameter (DHUB) 39 mm, naafdikte (THUB) 1,6 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 39 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,6 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 2
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10
  • Dompelhoek max. (RPMX) 800 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles