Samozaciskowy, kompaktowy uchwyt mocujący do automatów tokarskich.

Nr art.: 2300162
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2300162
EAN / GTIN 7291075067392
Numer producenta 2300162
Numer L L23920 1349

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 1,6 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,6 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 1,6 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,6 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 30 mm