SGAFL 12-1.6 Suporți de scule compacți, Self-Grip, pentru strunguri automate.

Cod articol.: 2300162
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2300162
EAN / GTIN 7291075067392
Număr producător 2300162
L-Număr L23920 1349

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți, Self-Grip, pentru strunguri automate.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 30 mm