Śruby mocujące

Nr art.: 229920
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
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
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Rozmiar gwintu d1 M5
Długość nominalna L 13,5 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 20IP
Maks. zalecany moment dokręcania 7,6 Nm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj gwintu M

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229920
EAN / GTIN 4059782500990
Numer producenta 5673796
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com