Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229920
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Pavaros profilis TORX PLUS®
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M5
Nominalusis ilgis L 13,5 mm
Pavaros dydis 20IP
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 7,6 Nm
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229920
EAN / GTIN 4059782500990
Gamintojo numeris 5673796
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com