Spannschraube

Artikel-Nr.: 229920
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsschraube
Antriebsprofil TORX PLUS®
Schraubenkopf-Form Senkkopf
Gewindegröße d1 M5
Nennlänge L 13,5 mm
Antriebsgröße 20IP
empfohlenes Anzugsmoment max. 7,6 Nm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Gewindeart M

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 229920
EAN / GTIN 4059782500990
Herstellernummer 5673796
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com