Tornillo de amarre

Número de artículo: 229920
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo de apriete
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Tamaño de rosca d1 M5
Longitud nominal L 13,5 mm
Tamaño accionamiento 20IP
Par de apriete máx. recomendado 7,6 Nm
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de rosca M

Identificación y clasificación

Número de artículo 229920
EAN / GTIN 4059782500990
Número del fabricante 5673796
Fabricante/responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com