Zestaw kluczy płaskich z grzechotką pierścieniową, 12-częściowy, 8–19 mm

Nr art.: 2297442
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 2297442
EAN / GTIN 4010886889329
Numer producenta 2297442
Numer L L60160 183
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Najpopularniejsze rozmiary w zestawie
Wersja płaska
profil UD
Przenoszenie wysokich momentów obrotowych
W solidnej blaszanej skrzynce
Wymiary: 320 x 210 x 55 mm

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 205 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 56 mm
  • Całkowita głębokość [mm]: 210 mm
  • Długość całkowita [mm]: 320 mm
  • Zawartość (liczba sztuk): 12-el.
  • Materiał: 31CrV3
  • Szerokość nominalna [mm]: 320 mm
  • Wysokość znamionowa [mm]: 55 mm