Set de chei cu clichet combinat 12 buc. 8-19 mm

Cod articol.: 2297442
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 2297442
EAN / GTIN 4010886889329
Număr producător 2297442
L-Număr L60160 183
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cele mai populare dimensiuni ca set
Design plat
Profil U.D.U.
Transmisie cu cuplu mare
În carcasă robustă din tablă
Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Caracteristică:

  • Lățime totală [mm]: 205 mm
  • Înălțime totală [mm]: 56 mm
  • Profunditate totală [mm]: 210 mm
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Conţinut (număr de bucăți): 12 bucăți
  • Material: 31CrV3
  • Lățime nominală [mm]: 320 mm
  • Înălțime nominală [mm]: 55 mm
.